SIEMENS - Verbindungsstück für 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19155DB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209504677
Sonepar Artikelnummer
120081557
Hersteller Artikelnummer
3RV19155DB
Hersteller Typ
3RV1915-5DB
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19155DB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg
- Für 3-Phasen-Sammelschiene geeignet
- Teilungsabstand von 45 mm
- Optimiert die elektrische Verbindung in Anlagen
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöht die Effizienz durch benutzerfreundliches Design
Verbindungsstück für 3-Phasen-Sammelschiene Teilungsabstand 45 mm
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


