Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S0, 23-28A, AC 230V/50Hz, 150kA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S0, 23-28A, AC 230V/50Hz, 150kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA21204NE270AP0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 28 A

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621000169

Sonepar Artikelnummer

120580782

Hersteller Artikelnummer

3RA21204NE270AP0

Hersteller Typ

3RA2120-4NE27-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA21204NE270AP0

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

28 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

28 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

23 .. 28 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

243 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.000 kg

    Verbraucherabzweig sicherungslos

    Der Direktstarter SIRIUS 3RA21 dient zum Schützen und Starten von Motoren mit verschiedenen technischen Funktionen und globalen Zulassungen.

    Technische Details:

    • Direktanlauf AC 400 V
    • Baugröße S0 23,0...28,0 A AC 230 V
    • Federzuganschluss für Hutschienenmontage
    • Iq = 150 kA 1S+1Ö (Schütz)
    • Geprüfte Kombination aus Leistungsschalter 3RV2 und Schütz 3RT2
    • Verfügbar in Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Einstellbereiche von 0,14 bis 65 A
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch das optionale Einspeisesystem SIRIUS 3RV29
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2
    • Einfachheit und Effizienz im Systembaukasten SIRIUS
    • Verbesserte Anschlussmöglichkeiten auf Hutschiene und 60-mm-Sammelschiene
    • Aktuellste Technologien zur Motorsteuerung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie