Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S0, 23-28A, DC 24V, 150kA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S0, 23-28A, DC 24V, 150kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA21204NA270BB4

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 28 A

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621000176

Sonepar Artikelnummer

120580779

Hersteller Artikelnummer

3RA21204NA270BB4

Hersteller Typ

3RA2120-4NA27-0BB4

Hersteller Artikel Nr.:

3RA21204NA270BB4

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

28 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

28 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

23 .. 28 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

50000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

193 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.057 kg

    Verbraucherabzweig sicherungslos

    Der Direktstarter SIRIUS 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus einem Leistungsschalter 3RV2 und einem Schütz 3RT2, die zum Schützen und Starten von Motoren dient.

    Technische Details:

    • Direktanlauf AC 400 V
    • Baugröße S0
    • Einstellbereiche von 23,0 bis 28,0 A DC 24 V
    • Schraubanschluss für Hutschienenmontage
    • Feature: Iq = 150 kA 1S+1Ö
    • Erfüllt Zuordnungsart 1 und 2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00, S0 und S2
    • Optionales Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich durch vormontierte Komponenten.
    • Ideal für verschiedenste Anwendungen bis 630 A mit über 40.000 geprüften Kombinationen.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen ermöglicht einfache Handhabung.
    • Absolut zuverlässige Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA11 ersetzt.
    • Einfach, effizient und immer aktuell – Teil des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie