Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 28-36A, AC/DC 20-33V, 100kA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 28-36A, AC/DC 20-33V, 100kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA21304PA350NB3

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621000749

Sonepar Artikelnummer

120580793

Hersteller Artikelnummer

3RA21304PA350NB3

Hersteller Typ

3RA2130-4PA35-0NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA21304PA350NB3

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

36 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

36 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28 .. 36 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

25000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

100000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.298 kg

    Verbraucherabzweig Sicherungslos

    Der Direktstarter SIRIUS 3RA21 dient zum Schützen und Starten von Motoren und bietet eine werkseitig vormontierte Kombination aus Leistungsschalter und Schütz.

    Technische Details:

    • Direktanlauf AC 400 V
    • Baugröße S2 28 ... 36 A AC/DC 20 ... 33 V
    • Schraubanschluss für Hutschienenmontage
    • Iq = 100 kA 1S+1Ö (Schütz) mit integrierter Beschaltung
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar in Baugrößen S00, S0 und S2 mit Einstellbereichen von 0,14 bis 65 A
    • Montageoptionen: Schraub- und Federzuganschlusstechnik, Schraubbefestigung und Montage auf 60-mm-Sammelschiene
    • Optionales Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0)

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
    • Bietet über 40.000 geprüfte Kombinationen für verschiedene Anwendungen bis 630 A
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen der Leistungsschalter 3RV2 und Schütze 3RT2
    • Einfach und effizient im Systembaukasten
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RA11 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie