Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 54-65A, AC 230V/50Hz, 100kA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 54-65A, AC 230V/50Hz, 100kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA21304JA370AP0

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 65 A

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209934344

Sonepar Artikelnummer

120580788

Hersteller Artikelnummer

3RA21304JA370AP0

Hersteller Typ

3RA2130-4JA37-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RA21304JA370AP0

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

65 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

65 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

54 .. 65 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

100000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.281 kg

    Verbraucherabzweig sicherungslos

    Der Direktstarter SIRIUS 3RA21 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination für das Schützen und Starten von Motoren.

    Technische Details:

    • Direktanlauf AC 400 V
    • Baugröße S2 54 ... 65 A AC 230 V, 50 Hz
    • Schraubanschluss für Hutschienenmontage
    • Iq = 100 kA 1S+1Ö (Schütz)
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Einstellbereiche von 0,14 bis 65 A
    • Verfügbar in Schraub- und Federzuganschlusstechnik
    • Optionales Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 für S00 und S0

    Kunden Vorteile:

    • Fertig verdrahtete und mechanisch sowie elektrisch verbundene Komponenten
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch das optionale Einspeisesystem
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Über 40.000 geprüfte Kombinationen aus Einzelgeräten verfügbar
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie