Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 62-65A, AC/DC 20-33V, 100kA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verbraucherabzweig, Direktstarter, S2, 62-65A, AC/DC 20-33V, 100kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA21304KA380NB3

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 20 .. 33 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20 .. 33 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621004662

Sonepar Artikelnummer

120580791

Hersteller Artikelnummer

3RA21304KA380NB3

Hersteller Typ

3RA2130-4KA38-0NB3

Hersteller Artikel Nr.:

3RA21304KA380NB3

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 33 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 33 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

73 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

73 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

62 .. 65 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

100000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

100000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

55 mm

Höhe:

274 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.404 kg

    Direktstarter SIRIUS 3RA21

    Der Direktstarter SIRIUS 3RA21 dient zum Schützen und Starten von Motoren mit einer geprüften und werkseitig vormontierten Kombination aus einem Leistungsschalter und einem Schütz.

    Technische Details:

    • Verbraucherabzweig sicherungslos
    • Direktanlauf AC 400 V
    • Baugröße S2 62 ... 65 A AC/DC 20 ... 33 V
    • Schraubanschluss für Hutschienenmontage
    • Zuordnungsart 1 und 2, Iq = 100 kA 1S+1Ö
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Einstellbereiche von 0,14 bis 65 A
    • Montage auf Hutschiene, Schraubbefestigung und 60-mm-Sammelschiene
    • Über 40.000 weitere geprüfte Kombinationen erhältlich
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Optionales Einspeisesystem SIRIUS 3RV29 (für S00 und S0)
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RA11

    Kunden Nutzen:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
    • Immer aktuelle Lösungen für verschiedenste Anwendungen
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
    • Optimierte Sicherheit durch umfassende Prüfungen und Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie