Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbausatz elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3, S3, S2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbausatz elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3, S3, S2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29432C

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621030500

Sonepar Artikelnummer

120581075

Hersteller Artikelnummer

3RA29432C

Hersteller Typ

3RA2943-2C

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29432C

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.253 kg

    Verdrahtungsbausatz elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3, S3, S2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Tecnical details:

    • Baugröße: S3, S2
    • Typ: Verdrahtungsbausatz elektrisch
    • Verwendung: Stern-Dreieck-Starter

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Effizienz bei der Installation.
    • Aktuelle Lösungen für moderne Anwendungen.
    • Einfache Handhabung und einfache Integration.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie