Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29132BB1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209798489

Sonepar Artikelnummer

120326078

Hersteller Artikelnummer

3RA29132BB1

Hersteller Typ

3RA2913-2BB1

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29132BB1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.053 kg

    Verdrahtungsbausatz für Schraubanschluss elektrisch und mechanisch

    Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für den elektrischen und mechanischen Schraubanschluss mit einer mechanischen Verriegelung für YD-Starter der Baugröße S00.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Typ: Verdrahtungsbausatz für Schraubanschluss
    • Mechanische Verriegelung
    • Kompatibilität: YD-Starter

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Aktuelle Lösungen für moderne Anforderungen
    • Erhöhte Sicherheit durch mechanische Verriegelung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie