SIEMENS - Verdrahtungsbausatz Schraubanschluss, elektrisch für Stern-Dreieck-Starter, 3xS3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA29432BB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621030517
Sonepar Artikelnummer
120581073
Hersteller Artikelnummer
3RA29432BB1
Hersteller Typ
3RA2943-2BB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RA29432BB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.315 kg
- Baugröße: S3
- Typ: Schraubanschluss
- Anwendung: Stern-Dreieck-Starter
- Komponenten: SIRIUS Systembaukasten
- Einfacher und effizienter Aufbau der elektrischen Verbindung.
- Aktualisierte Systemlösungen für moderne Anwendungen.
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit durch modulares Design.
Verdrahtungsbausatz Schraubanschluss
Der Verdrahtungsbausatz Schraubanschluss ist ein elektrisches System für Stern-Dreieck-Starter der Baugröße S3, das eine einfache und effiziente Installation ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


