Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbaustein elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3-S3-S3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbaustein elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3-S3-S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29433FA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031132

Sonepar Artikelnummer

120581076

Hersteller Artikelnummer

3RA29433FA00

Hersteller Typ

3RA2943-3FA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29433FA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.096 kg

    Verdrahtungsbaustein elektrisch für Stern-Dreieck-Starter Baugröße S3-S3-S3

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S3-S3-S3
    • Typ: Verdrahtungsbaustein
    • Anwendung: Stern-Dreieck-Starter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Aufbau von Schaltungen
    • Effiziente Nutzung durch moderne Systemtechnik
    • Aktuelle Lösungen für höchste Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie