Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S0 ohne Abstand zwischen den Schützen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S0 ohne Abstand zwischen den Schützen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29233DA2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209864702

Sonepar Artikelnummer

120326100

Hersteller Artikelnummer

3RA29233DA2

Hersteller Typ

3RA2923-3DA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29233DA2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.054 kg

    Verdrahtungsbaustein oben für Schützkombination Baugröße S0

    Der Verdrahtungsbaustein dient zur einfachen und effizienten Verdrahtung von Schützkombinationen der Baugröße S0 ohne Abstand zwischen den Schützen.

    Technische Details:

    • Baugröße: S0
    • Typ: Obenverdrahtungsbaustein
    • Anschluss: Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu verwenden.
    • Effiziente Verdrahtung ohne Abstand zwischen den Schützen.
    • Immer aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie