SIEMENS - Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S2-S2 mit 10mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA19333D
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209411050
Sonepar Artikelnummer
120224414
Hersteller Artikelnummer
3RA19333D
Hersteller Typ
3RA1933-3D
Hersteller Artikel Nr.:
3RA19333D
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.079 kg
- Kompatibel mit 3RT1 und 3RT2 Schützen
- Abstand zwischen den Schützen: 10 mm
- Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Einfacher und effizienter Anschluss
- Immer aktuelle Lösungen durch modulare Bauweise
- Erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Verdrahtung
Verdrahtungsbaustein oben für Schützkombinationen S2...S2
Der Verdrahtungsbaustein ermöglicht eine einfache und effiziente Verdrahtung von Schützkombinationen mit einem Abstand von 10 mm zwischen den Schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


