Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S3-S3 mit 10mm Abstand

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbaustein oben für Schützkomb. S3-S3 mit 10mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA19433D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209411067

Sonepar Artikelnummer

120224416

Hersteller Artikelnummer

3RA19433D

Hersteller Typ

3RA1943-3D

Hersteller Artikel Nr.:

3RA19433D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.178 kg

    Verdrahtungsbaustein oben für Schützkombination

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Für Schützkombination mit 10 mm Abstand zwischen den Schützen
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht schnelle und unkomplizierte Verdrahtung
    • Reduziert Installationszeit und -aufwand
    • Sorgt für höchste Effizienz im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie