Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbaustein unten für Schützkomb. S0 ohne Abstand zwischen den Schützen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbaustein unten für Schützkomb. S0 ohne Abstand zwischen den Schützen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA29233EA2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209864719

Sonepar Artikelnummer

120326102

Hersteller Artikelnummer

3RA29233EA2

Hersteller Typ

3RA2923-3EA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RA29233EA2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

    Verdrahtungsbaustein unten für Schützkombination Baugröße S0

    Der Verdrahtungsbaustein ermöglicht eine einfache und effiziente Verbindung in Schützkombinationen der Baugröße S0.

    Technische Details:

    • Baugröße: S0
    • Verbindungstyp: Federzuganschluss
    • Kompatibel mit: Schützen ohne Abstand
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Verdrahten
    • Immer aktuelle Lösungen für moderne Anwendungen
    • Optimale Anpassung an die Systemanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie