Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrahtungsbaustein unten für Schützkomb. S2, 10mm Abstand

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrahtungsbaustein unten für Schützkomb. S2, 10mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA19333E

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209443389

Sonepar Artikelnummer

120224415

Hersteller Artikelnummer

3RA19333E

Hersteller Typ

3RA1933-3E

Hersteller Artikel Nr.:

3RA19333E

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.068 kg

    Verdrahtungsbaustein unten für Schützkombinationen S2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Geeignet für Schützkombinationen S2
    • 10 mm Abstand zwischen den Schützen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und einfache Verdrahtung
    • Trägt zur Effizienzsteigerung bei der Installation bei

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie