SIEMENS - Verdrahtungsbaustein unten für Schützkomb. S3-S3 mit 10mm Abstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA19433E
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209443396
Sonepar Artikelnummer
120224417
Hersteller Artikelnummer
3RA19433E
Hersteller Typ
3RA1943-3E
Hersteller Artikel Nr.:
3RA19433E
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.155 kg
- Abstand zwischen den Schützen: 10 mm
- Modularer Aufbau für einfache Integration
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten
- Effiziente Verdrahtung und Installation
- Aktualisierbar und anpassungsfähig an verschiedene Anwendungen
- Optimale Platznutzung und einfache Handhabung
Verdrahtungsbaustein unten für Schützkombination
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


