SIEMENS - Verdrahtungsbügel 2pol. für PT-Push-in Klemmensockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT170P1
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209774971
Sonepar Artikelnummer
120587171
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT170P1
Hersteller Typ
LZS:PT170P1
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT170P1
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
28 mm
Höhe:
5.25 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
- 2-polige Ausführung
- Kompatibel mit PT-Push-In-Klemmensockeln
- Entwickelt für SIRIUS Relais
- Einfachere Montage und Verdrahtung
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Anwendung
Verdrahtungsbügel 2-polig für PT-Push-In-Klemmensockel SIRIUS Relais
Der Verdrahtungsbügel dient zur einfachen und flexiblen Montage von SIRIUS Relais mit PT-Push-In-Klemmensockeln.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


