SIEMENS - Verdrahtungsbügel 2pol. für RT-Push-in Klemmensockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT170P1
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209774995
Sonepar Artikelnummer
120587173
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT170P1
Hersteller Typ
LZS:RT170P1
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT170P1
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
5.25 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
- 2-polige Ausführung
- Kompatibel mit RT-Push-In-Klemmensockel
- Für SIRIUS Relais geeignet
- Einfachere Verdrahtung durch schnelles und sicheres Anbringen
- Vielseitige Einsetzbarkeit für verschiedene Anwendungen
- Verbesserte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Verbindungen
Verdrahtungsbügel 2-polig für RT-Push-In-Klemmensockel SIRIUS Relais
Ein Programm für alle Fälle für effizientes Verdraten von SIRIUS Relais.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


