SIEMENS - Verdrahtungskamm 6pol. für PT-Schraubklemmensockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT170R6
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209774988
Sonepar Artikelnummer
120587172
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT170R6
Hersteller Typ
LZS:PT170R6
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT170R6
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
103.6 mm
Höhe:
7.2 mm
Tiefe:
14.75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
- 6-polige Ausführung
- Geeignet für PT-Schraubanschlusssockel
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
- Einfache Installation und handhabung
- Erhöhte Flexibilität bei der Verdrahtung
- Reduzierte Fehleranfälligkeit durch klare Strukturierung
Verdrahtungskamm 6-polig für PT-Schraubanschlusssockel SIRIUS Relais
Der Verdrahtungskamm 6-polig dient als Verbindungselement für PT-Schraubanschlusssockel in SIRIUS Relais.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


