SIEMENS - Verdrahtungskamm 8pol. für RT-Schraubklemmensockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT170R8
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209775008
Sonepar Artikelnummer
120587174
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT170R8
Hersteller Typ
LZS:RT170R8
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT170R8
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
118.8 mm
Höhe:
7.2 mm
Tiefe:
14.75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
- Polzahl: 8-polig
- Typ: Verdrahtungskamm
- Kompatibilität: RT-Schraubanschlusssockel SIRIUS Relais
- Anwendung: Optimierung der Verdrahtung und Verbindungen in Schaltanlagen
- Verbesserte Sicherheitsstandards in elektrischen Installationen.
- Erleichterte Installation durch vordefinierte Anschlüsse.
- Reduziertes Fehlerpotenzial im Verdrahtungsprozess.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank eines Programms für alle Fälle.
Verdrahtungskamm 8-polig für RT-Schraubanschlusssockel SIRIUS Relais
Der Verdrahtungskamm ermöglicht eine effiziente und sichere Verbindung für SIRIUS Relais mit RT-Schraubanschlusssockel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


