Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verdrehsicherung für Powerpack für GCA. GBB. GIB.1E für 2/3-Punkt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verdrehsicherung für Powerpack für GCA. GBB. GIB.1E für 2/3-Punkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK73.1

  • Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914002822

Sonepar Artikelnummer

121183394

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ASK73.1

Hersteller Typ

ASK73.1

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ASK73.1

Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:

sonstige

Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84839089

Gewicht:

0.213 kg

Verdrehsicherung zur Montage von zwei Drehantrieben auf einer Klappenachse

Die Verdrehsicherung dient zur sicheren Montage von zwei Drehantrieben auf einer Klappenachse.

Technische Details:

Kundenvorteile:

  • Hohe Sicherheit bei der Montage von Drehantrieben.
  • Zuverlässige Funktionalität im Betrieb.

Haftungsausschluss: Von KI generiert.