SIEMENS - Verklinkblock, mechanisch, AC/DC110V für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29263AF31
Hilfskontakte anbaubar - Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736795
Sonepar Artikelnummer
120229480
Hersteller Artikelnummer
3RT29263AF31
Hersteller Typ
3RT2926-3AF31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29263AF31
Hilfskontakte anbaubar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.122 kg
- AC/DC 110 V
- Kompatibel mit Schütze 3RT202, 3RT232, 3RT252
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Erhöhte Sicherheit durch mechanische Verriegelung
- Flexibilität durch Integration in den SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
Mechanischer Verklinkblock
Der mechanische Verklinkblock dient zur mechanischen Verriegelung von Schaltzustandsänderungen für Schütze 3RT202, 3RT232 und 3RT252 und ist Teil des SIRIUS Systembaukastens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


