SIEMENS - Verklinkblock, mechanisch, AC/DC230V für Motorschütze, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29263AP31
Hilfskontakte anbaubar - Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736801
Sonepar Artikelnummer
120229481
Hersteller Artikelnummer
3RT29263AP31
Hersteller Typ
3RT2926-3AP31
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29263AP31
Hilfskontakte anbaubar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.125 kg
- Spannungsbereich: AC/DC 230 V
- Kompatibel mit Schützen: 3RT202, 3RT232, 3RT252
- Einfaches und effizientes Design
- Bietet sichere mechanische Verriegelung
- Erhöht die Zuverlässigkeit von Schaltvorgängen
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für umfassende Lösungen
Mechanischer Verklinkblock, AC/DC 230 V, für Schütze 3RT202, 3RT232, 3RT252
Mechanischer Verklinkblock zur mechanischen Verriegelung von Schaltzustandsänderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


