Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verlängerungskabel COM060 0,4 m Zubehör für: 3VA-line

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verlängerungskabel COM060 0,4 m Zubehör für: 3VA-line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TF20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012221

Sonepar Artikelnummer

120607968

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TF20

Hersteller Typ

3VA9987-0TF20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TF20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.032 kg

    Verlängerungskabel COM060 0,4 m

    Das Verlängerungskabel COM060 dient als Zubehör für die 3VA-line SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Länge: 0,4 m
    • Kompatibilität: 3VA-line SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Typ: Verlängerungskabel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anwendungen durch Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten.
    • Bereitstellung von zuverlässiger Verbindung zu Schaltern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie