Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verlängerungskabel COM060 0,8 m Zubehör für: 3VA-line

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verlängerungskabel COM060 0,8 m Zubehör für: 3VA-line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870TF10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949012238

Sonepar Artikelnummer

120607967

Hersteller Artikelnummer

3VA99870TF10

Hersteller Typ

3VA9987-0TF10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99870TF10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.046 kg

    Verlängerungskabel COM060 0,8 m

    Das Verlängerungskabel COM060 ist ein Zubehör für die 3VA-line SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und eignet sich für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Länge: 0,8 m
    • Kompatibel mit 3VA-line SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Für verschiedene Anwendungen einsetzbar

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Installation und Anordnung der Komponenten
    • Einfacher Zugang zu Schaltern in schwierigen Positionen
    • Verbessert die Effizienz bei der Nutzung von Schaltausrüstungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie