SIEMENS - Verlängerungswelle 300mm, 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19002WA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420040
Sonepar Artikelnummer
120418231
Hersteller Artikelnummer
8UD19002WA00
Hersteller Typ
8UD1900-2WA00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19002WA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.133 kg
- Verlängerungswelle mit 300mm Länge
- 8x8mm Anschluss
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Handhaben in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Komfortable und flexible Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch abschließbare und verriegelbare Lösungen
- Möglichkeit zur Integration in diverse Anwendungen
Verlängerungswelle 300mm, 8x 8mm
Das Produkt dient als Zubehör für Türkupplungsdrehantrieb und Seitenwand-Drehantrieb 3VA, 3RV und ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


