Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verlängerungswelle 600mm, 12x 12mm Zubehör für: 3VA1/2 1000 3VA5/6 800

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verlängerungswelle 600mm, 12x 12mm Zubehör für: 3VA1/2 1000 3VA5/6 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UD19004WB00

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949420422

Sonepar Artikelnummer

120577435

Hersteller Artikelnummer

8UD19004WB00

Hersteller Typ

8UD1900-4WB00

Hersteller Artikel Nr.:

8UD19004WB00

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.638 kg

    Verlängerungswelle 600mm, 12x 12mm

    Hochwertiges Zubehör für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.

    Technische Details:

    • Verlängerungswelle von 600mm Länge
    • Kompatibel mit 3VA1/2 (1000-1250 A) und 3VA5/6 (800-2000 A)
    • Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
    • Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
    • Handhabungen in Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
    • Optionale Beleuchtungskits verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und komfortable Bedienung des Schaltgerätes
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Montagemöglichkeiten
    • Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Option
    • Optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit durch beleuchtbare Varianten
    • Kompakte Lösung für alle Anwendungen mit SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern 3VA

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie