SIEMENS - Verlängerungswelle 600mm, 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD19002WB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420057
Sonepar Artikelnummer
120418258
Hersteller Artikelnummer
8UD19002WB00
Hersteller Typ
8UD1900-2WB00
Hersteller Artikel Nr.:
8UD19002WB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.265 kg
- Verlängerungswelle mit einer Länge von 600mm
- 8x 8mm Zubehör für unterschiedliche Antriebe
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Varianten erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank anpassbarer Antriebe
- Erhöhte Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante
- Flexibilität in der Gestaltung durch mehrere Montagemöglichkeiten
Verlängerungswelle 600mm, 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb und Seitenwand-Drehantrieb 3VA
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


