Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verriegelungsbaustein UL 508A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verriegelungsbaustein UL 508A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC9400

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209684898

Sonepar Artikelnummer

120947056

Hersteller Artikelnummer

8UC9400

Hersteller Typ

8UC9400

Hersteller Artikel Nr.:

8UC9400

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.780 kg

    Verriegelungsbaustein UL 508A

    Der Verriegelungsbaustein UL 508A dient der sicheren Überwachung von Schaltgeräten und sorgt für eine zuverlässige Einspeisung von Steuerstrom.

    Technische Details:

    • Erfüllt die Normen gemäß UL 508A
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robustes Design für industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Betriebssicherheit durch zuverlässige Überwachung
    • Reduzierung von Ausfallzeiten durch einfache Installation
    • Kosteneffiziente Lösung für die Steuerungstechnik
    • Optimierung der Wartungsprozesse durch robuste Konstruktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie