SIEMENS - Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS, Bügelschloss 1 x D=7mm, Metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948834855
Sonepar Artikelnummer
120592893
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BA23
Hersteller Typ
3VW9011-0BA23
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BA23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg
- Bügelschloss 1 x D=7mm
- Metal am Bedienpult
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 / 3VA27 und Ersatzteilen bis 1600A
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- RoHS-konform
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS
Das Verriegelungsset ermöglicht eine sichere und modulare Bedienung von Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


