SIEMENS - Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS, Bügelschloss 2 x D=8mm, Metal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BA24
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948834848
Sonepar Artikelnummer
120592894
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BA24
Hersteller Typ
3VW9011-0BA24
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BA24
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Bügelschloss 2 x D=8mm
- Für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE)
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch Nachrüstbarkeit der Komponenten
- Erhöhte Sicherheit durch mechanische Steuerung
Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS
Das Verriegelungsset dient zur sicheren Steuerung von Bügelschlössern in verdrahteten Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


