SIEMENS - Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS, Bügelschloss 3x D=4mm, Plastik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BA22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948834862
Sonepar Artikelnummer
120592892
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BA22
Hersteller Typ
3VW9011-0BA22
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BA22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Bügelschloss 3x D=4mm
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Installation
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfaches Nachrüsten und Austauschen von Zubehör und Ersatzteilen
- Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
- Verbesserte Effizienz bei der Wartung durch benutzerfreundliche Austauschbarkeit
Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS
Das Verriegelungsset ermöglicht eine sichere Steuerung von offenen Leistungsschaltern 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


