SIEMENS - Verschlusskappe für 9-polige Energiebuchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19020CK00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209376632
Sonepar Artikelnummer
120949857
Hersteller Artikelnummer
3RK19020CK00
Hersteller Typ
3RK1902-0CK00
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19020CK00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Passend für 9-polige Energiebuchsen
- Temperaturbeständig von -20°C bis +85°C
- Erhöht die Lebensdauer der Energiebuchsen durch Schutz vor Umwelteinflüssen.
- Einfache Handhabung und Montage.
- Verbessert die Sicherheit im Betrieb.
Verschlusskappe für 9-polige Energiebuchsen
Die Verschlusskappe schützt die 9-poligen Energiebuchsen vor Staub und Feuchtigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


