Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verschlussstopfen f.P/T Druckmess-Anschlüsse VP.46.Q

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verschlussstopfen f.P/T Druckmess-Anschlüsse VP.46.Q

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55264-V115

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verschlusskappe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914085429

Sonepar Artikelnummer

121183308

Hersteller Artikelnummer

S55264-V115

Hersteller Typ

ALP46

Hersteller Artikel Nr.:

S55264-V115

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verschlusskappe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.019 kg

Verschlussstopfen für P/T Druckmess-Anschlüsse Anschluss Ventilkörper: G ¼ gemäss ISO 228, inklusive O-Ring