SIEMENS - Verschraubungen mit Schweissanschluss G1 1/4'' 2-er Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ALS252
Werkstoff des Anschlusses 1 - Stahl
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 33.7 mm
Werkstoff des Anschlusses 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914027481
Sonepar Artikelnummer
121212030
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ALS252
Hersteller Typ
ALS252
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ALS252
Werkstoff des Anschlusses 1:
Stahl
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
33.7 mm
Werkstoff des Anschlusses 2:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 25
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73071190
Gewicht:
0.510 kg
ALS..2
Das Produkt besteht aus Komponenten für die Verbindung von Rohren und Ventilen.
Technische Details:
- Ventilseitig mit zylindrischem Gewinde nach ISO 228-1
- Rohrseitig mit Schweissanschluss
- Jedes Set ALS..2 besteht aus 2 Überwurfmuttern, 2 Einlegeteilen und 2 Flachdichtungen
Kundenvorteile:
- Einfacher und effektiver Anschluss von Rohren und Ventilen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


