Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verstärker für 4 thermische Antriebe 24V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verstärker für 4 thermische Antriebe 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:UA1T

  • LED-Anzeige Eingänge - Nein

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Geeignet für Handbedienung - Nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914040701

Sonepar Artikelnummer

121184087

Hersteller Artikelnummer

BPZ:UA1T

Hersteller Typ

UA1T

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:UA1T

LED-Anzeige Eingänge:

Nein

Netzspannung:

24 V AC

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

LED-Anzeige Ausgänge:

Nein

Mit PC-Anschluss:

Nein

Kommunikationsmedium Kupfer:

Nein

Kommunikationsmedium Glasfaser:

Nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Selbstständig arbeitend:

Nein

DIN-Schienenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Höhe:

18 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

22 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.026 kg

Der Leistungsverstärker UA1T ermöglicht den Anschluss von weiteren thermischen Ventilantrieben an Regler mit Ausgangssignal AC 24 V.