SIEMENS - Verteilerblock 1-pol., 125A, 690V Eing. 1x 10-35+1x 6-16mm2 Ausg. 6x 2,5-16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2505
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318981
Sonepar Artikelnummer
120950675
Hersteller Artikelnummer
5ST2505
Hersteller Typ
5ST2505
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2505
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
43 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.144 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


