SIEMENS - Verteilerblock 1-pol., 160A, 690V Eingang: 1x 10-70mm2 Ausgang: 6x 2,5-16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2507
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In - 160 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869319001
Sonepar Artikelnummer
120948036
Hersteller Artikelnummer
5ST2507
Hersteller Typ
5ST2507
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2507
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In:
160 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
35 mm
Höhe:
44 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.251 kg
- Eingang: 1x 10-70mm2
- Ausgang: 6x 2,5-16mm2
- Betriebsstrom: 160A
- Spannung: 690V
- Für Hutschienenmontage
- Universell anbaubar für verschiedene Anwendungen.
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss.
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet hohe Sicherheit bei der Installation.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Verteilerblock 1-pol., 160A, 690V
Der Verteilerblock SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet einfache und komfortable Montageoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


