SIEMENS - Verteilerblock 1-pol., 250A, 690V Eing. 1x 35-120mm2 Ausg. 2x2,5-25+5x 2,5-16...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2508
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 120 mm²
Bemessungsstrom In - 250 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869319018
Sonepar Artikelnummer
120945039
Hersteller Artikelnummer
5ST2508
Hersteller Typ
5ST2508
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2508
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 120 mm²
Bemessungsstrom In:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
45 mm
Höhe:
44 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.429 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


