SIEMENS - Verteilerblock 1-pol., 80A, 690V Eingang: 1x 16mm2 Ausgang: 8x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2504
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 80 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318974
Sonepar Artikelnummer
120593971
Hersteller Artikelnummer
5ST2504
Hersteller Typ
5ST2504
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2504
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
80 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
43 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg
- 1-polig
- 80A
- IEC 1000V AC / 1500V DC
- UL 600V AC/DC
- Eingang: 3x 2,5-25mm²
- Ausgang: 4x 2,5-6mm²
- Hutschienenmontage
- Universell anbaubar
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Verteilerblock SENTRON 5ST2
Der Verteilerblock SENTRON 5ST2 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


