SIEMENS - Verteilerblock 4-pol., 125A, 690V Eingang: 1x 25/35mm2 Ausgang: 4x 16+7x 10mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2502
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318950
Sonepar Artikelnummer
120949269
Hersteller Artikelnummer
5ST2502
Hersteller Typ
5ST2502
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2502
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Breite:
98 mm
Höhe:
49 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.339 kg
- Polzahl: 4-polig
- Stromstärke: 125A
- Spannung: 690V
- Eingang: 1x 25/35mm²
- Ausgang: 4x 16mm² + 7x 10mm²
- Montage: Hutschienenmontage
- Berührungsschutz: Standardmäßig vorhanden
- Universell anbaubar und unkomplizierte Montage.
- Hohe Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
- Komfortables Anschließen der Komponenten.
Verteilerblock 4-pol., 125A, 690V
Der Verteilerblock SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die einfach und komfortabel montiert und angeschlossen werden können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


