SIEMENS - Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 110/127V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE12
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949048817
Sonepar Artikelnummer
120592821
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE12
Hersteller Typ
3VW9011-0AE12
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE12
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.230 kg
- Einstellbar für Unterspannungsauslöser UVR 110/127V AC/DC
- Hutschienenmontage
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfach austauschbare Zubehör- und Ersatzteile
- Fähigkeit des Kunden zur Selbst-Austauschbarkeit der Hauptkontakte
- Flexibilität durch Nachrüstbarkeit des Zubehörs
Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 110/127V AC/DC Hutschienenmontage
Das Verzögerungsgerät dient der Unterspannungsauslösung und ist kompatibel mit Leistungsschaltern der Typen 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


