SIEMENS - Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 24/30V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949074250
Sonepar Artikelnummer
120592819
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE10
Hersteller Typ
3VW9011-0AE10
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.230 kg
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Einfaches Umrüsten und Nachrüsten von Zubehör und Ersatzteilen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen
- Reduzierte Ausfallzeiten durch einfache Austauschbarkeit
Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 24/30V AC/DC Hutschienenmontage
Dieses Verzögerungsgerät ermöglicht eine zuverlässige Steuerung und Auslösung von Unterspannungsschutz in elektrischen Schaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


