SIEMENS - Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 60V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094142
Sonepar Artikelnummer
120592823
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE15
Hersteller Typ
3VW9011-0AE15
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.230 kg
- Kompatibel mit Unterspannungsauslösern UVR 60V AC/DC
- Geeignet für Hutschienenmontage
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau für leichte Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Schnelle Nachrüstung jederzeit möglich
- Erhöhte Flexibilität dank modularer Struktur
Verzögerungsgerät (einstellbar) für Unterspannungsauslöser UVR 60V AC/DC Hutschienenmontage Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27
Das Verzögerungsgerät dient als einstellbares Zubehör für Unterspannungsauslöser und ist speziell für Leistungsschalter der Serien 3WL10 und 3VA27 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


