Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110V AC Zubehör für: 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110V AC Zubehör für: 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BF21

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011613

Sonepar Artikelnummer

120577374

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BF21

Hersteller Typ

3VA9988-0BF21

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BF21

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausschaltverzögerer

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.138 kg

    Verzögerungsgerät feste Verzögerung 110 V AC

    Das Verzögerungsgerät bietet eine zuverlässige und flexible Verzögerungssteuerung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 110 V AC
    • Zubehör für: 3VA IEC Unterspannungsauslöser SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA
    • Feste Verzögerungseinstellungen verfügbar

    Kunden Nutzen:

    • Erhöht die Systemzuverlässigkeit durch präzise Verzögerungszeiten.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie