SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC für 3VA UL Unterspannungsauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BF22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014270
Sonepar Artikelnummer
120949927
Hersteller Artikelnummer
3VA99780BF22
Hersteller Typ
3VA9978-0BF22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780BF22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausschaltverzögerer
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.138 kg
- Betriebsspannung: 230V AC
- Für: 3VA UL Unterspannungsauslöser
- Kompatibel mit Kompaktleistungsschalter 3VA
- Feste Verzögerung
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch gezielte Verzögerung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Optimierung der Schaltvorgänge für verschiedene Anwendungen.
Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC
Dieses Produkt dient als Zubehör für 3VA UL Unterspannungsauslöser SENTRON und Kompaktleistungsschalter 3VA, um eine zuverlässige Verzögerung bei Schaltvorgängen zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


