Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC Zubehör für: 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC Zubehör für: 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BF22

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011637

Sonepar Artikelnummer

120577375

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BF22

Hersteller Typ

3VA9988-0BF22

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BF22

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausschaltverzögerer

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.134 kg

    Verzögerungsgerät feste Verzögerung 230V AC

    Das Verzögerungsgerät mit fester Verzögerung von 230V AC dient als Zubehör für 3VA IEC Unterspannungsauslöser und SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V AC
    • Typ: Feste Verzögerung
    • Kompatibilität: 3VA IEC Unterspannungsauslöser
    • System: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kundenutzen:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verbesserte Sicherheit bei Unterspannungsbedingungen.
    • Geeignet für alle Anwendungen der Kompakt­leistungs­schalter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie