SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC für 3VA UL Unterspannungsauslöser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BF23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014287
Sonepar Artikelnummer
120950580
Hersteller Artikelnummer
3VA99780BF23
Hersteller Typ
3VA9978-0BF23
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99780BF23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausschaltverzögerer
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.114 kg
- Betriebsspannung: 24V DC
- Typ: Verzögerungsgerät mit fester Verzögerung
- Kompatibilität: 3VA UL Unterspannungsauslöser
- Verwendung: Geeignet für SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfacher und effizienter Betrieb durch feste Verzögerung.
- Optimale Integration in bestehende Schaltsysteme.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Unterspannungsauslösung.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen in einem einzigen System.
Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC
Das Verzögerungsgerät bietet eine feste Verzögerung und ist ideal für die Verwendung mit 3VA UL Unterspannungsauslösern in SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


