Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC Zubehör für: 3VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC Zubehör für: 3VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99880BF23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausschaltverzögerer

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011644

Sonepar Artikelnummer

120577376

Hersteller Artikelnummer

3VA99880BF23

Hersteller Typ

3VA9988-0BF23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99880BF23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausschaltverzögerer

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.112 kg

    Verzögerungsgerät feste Verzögerung 24V DC

    Das Verzögerungsgerät mit fester Verzögerung dient als Zubehör für die 3VA IEC Unterspannungsauslöser und SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, um eine zuverlässige Systemlösung für alle Anwendungen zu bieten.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 24V DC
    • Verzögerungszeit: Fest eingestellt
    • Kompatibel mit: 3VA IEC Unterspannungsauslöser
    • Typ: Zubehör für SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Installation im System.
    • Verbessert die Systemzuverlässigkeit durch fest definierte Verzögerungszeiten.
    • Optimale Integration in bestehende Siemens Produkte gewährleistet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie