SIEMENS - Vierfachdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Druckknöpfe, flach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003FB110AU0
Farbe des Knopfes - schwarz
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Bauform des Knopfes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067735
Sonepar Artikelnummer
120944847
Hersteller Artikelnummer
3SU10003FB110AU0
Hersteller Typ
3SU1000-3FB11-0AU0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003FB110AU0
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Breite der Öffnung:
57.6 mm
Höhe der Öffnung:
18 mm
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Beschriftet:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.045 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Flache Druckknöpfe mit Symbolen: Pfeil nach links, rechts, oben und unten
- Standardverdrahtung sowie Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug aufgrund des innovativen Aufschnappkonzepts
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch umfangreiche Dokumentation und einen grafischen Online-Konfigurator
- 100%iger Verdrehschutz für einfache und sichere Montage
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl überstehen
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen mit 2/4 Schaltpositionen und verschiedenen Betätigungsarten
Vierfach-Drucktaster
Der Vierfachdrucktaster SIRIUS ACT von Siemens ermöglicht einfache Navigationsaufgaben mit einem benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


